高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 - 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 - 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 - 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 - 由良産商

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。
超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。

材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ピッチP(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチP(mm)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7977511741-DN600N M616
オープン
304
334(税込)
5日以内出荷
返品不可
7977512641-DN600N M6(2000pcs)16
オープン
452,219
497,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977513541-DN600N M81.258
オープン
430
473(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977514441-DN600N M8(1000pcs)1.258
オープン
319,346
351,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977516041-DN600N M101.510
オープン
515
567(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977516941-DN600N M10(500pcs)1.510
オープン
192,310
211,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977517841-DN600N M121.7512
オープン
780
858(税込)
3日以内出荷
返品不可
7977518741-DN600N M12(300pcs)1.7512
オープン
174,819
192,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする