八幡ねじ
六角ナット 三価クロメート
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79764364
3
1パック(10個)
2.4
0.5
M3
5.5
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
79764380
4
1パック(10個)
3.2
0.7
M4
7
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
当日出荷
79764389
5
1パック(10個)
4
0.8
M5
8
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
当日出荷
79764398
6
1パック(8個)
5
1
M6
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
当日出荷
79764407
8
1パック(8個)
6.5
1.25
M8
13
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
当日出荷
79764416
10
1パック(6個)
8
1.5
M10
17
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
当日出荷
79764425
12
1パック(4個)
10
1.75
M12
19
オープン
¥
192
¥
211
(税込)
当日出荷
79764434
14
1パック(4個)
11
2
M14
22
オープン
¥
252
¥
277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764450
16
1パック(2個)
13
2
M16
24
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
79764459
20
1パック(1個)
16
2.5
M20
30
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください