八幡ねじ
ステンレス 六角ナット
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ピッチ(mm)
二面幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79764170
3
1パック(20個)
M3
0.5
5.5
2.4
オープン
¥
212
¥
233
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764179
4
1パック(10個)
M4
0.7
7
3.2
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764188
5
1パック(10個)
M5
0.8
8
4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764197
6
1パック(8個)
M6
1
10
5
オープン
¥
218
¥
240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764206
8
1パック(8個)
M8
1.25
13
6.5
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764215
10
1パック(4個)
M10
1.5
17
8
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764224
12
1パック(4個)
M12
1.75
19
10
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764240
14
1パック(2個)
M14
2
22
11
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764249
16
1パック(2個)
M16
2
24
13
オープン
¥
314
¥
345
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764258
20
1パック(1個)
M20
2.5
30
16
オープン
¥
342
¥
376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください