十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート

十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長さL(mm)
ピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797694473×31パック(6個)M330.55.522
オープン
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
797694563×41パック(6個)M340.55.522
オープン
136
150(税込)
翌々日出荷
返品不可
797694653×51パック(6個)M350.55.522
オープン
136
150(税込)
翌々日出荷
返品不可
797694743×61パック(6個)M360.55.522
オープン
136
150(税込)
翌々日出荷
返品不可
797694903×81パック(6個)M380.55.522
オープン
136
150(税込)
翌々日出荷
返品不可
797694993×101パック(6個)M3100.55.522
オープン
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695083×121パック(6個)M3120.55.522
オープン
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695173×141パック(6個)M3140.55.522
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695263×151パック(6個)M3150.55.522
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695353×161パック(6個)M3160.55.522
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695443×181パック(6個)M3180.55.522
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695603×201パック(6個)M3200.55.522
オープン
142
156(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695693×251パック(6個)M3250.55.522
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695783×301パック(6個)M3300.55.522
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695873×351パック(6個)M3350.55.522
オープン
152
167(税込)
翌々日出荷
返品不可
797695963×401パック(6個)M3400.55.522
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696053×451パック(6個)M3450.55.522
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696143×501パック(6個)M3500.55.522
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696304×51パック(6個)M450.772.62
オープン
142
156(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696394×61パック(6個)M460.772.62
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696484×81パック(6個)M480.772.62
オープン
142
156(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696574×101パック(6個)M4100.772.62
オープン
142
156(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696664×121パック(6個)M4120.772.62
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696754×141パック(6個)M4140.772.62
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797696844×151パック(6個)M4150.772.62
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697004×161パック(6個)M4160.772.62
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697094×181パック(6個)M4180.772.62
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697184×201パック(6個)M4200.772.62
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697274×251パック(6個)M4250.772.62
オープン
154
169(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697364×301パック(4個)M4300.772.62
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697454×351パック(4個)M4350.772.62
オープン
152
167(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697544×401パック(4個)M4400.772.62
オープン
154
169(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697704×451パック(4個)M4450.772.62
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697794×501パック(4個)M4500.772.62
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697885×61パック(4個)M560.893.32
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797697975×81パック(4個)M580.893.32
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698065×101パック(4個)M5100.893.32
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698155×121パック(4個)M5120.893.32
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698245×141パック(4個)M5140.893.32
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698405×151パック(4個)M5150.893.32
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698495×161パック(4個)M5160.893.32
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698585×181パック(4個)M5180.893.32
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698675×201パック(4個)M5200.893.32
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698765×251パック(4個)M5250.893.32
オープン
154
169(税込)
翌々日出荷
返品不可
797698855×301パック(4個)M5300.893.32
オープン
158
174(税込)
6日以内出荷
返品不可
797698945×351パック(4個)M5350.893.32
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797699105×401パック(4個)M5400.893.32
オープン
168
185(税込)
翌々日出荷
返品不可
797699195×451パック(4個)M5450.893.32
オープン
172
189(税込)
翌々日出荷
返品不可
797699285×501パック(4個)M5500.893.32
オープン
176
194(税込)
翌々日出荷
返品不可
797699376×81パック(4個)M68110.53.93
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする