八幡ねじ
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質
SUS304相当
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴付
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ピッチ(mm)
呼び
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79770208
3×4
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770217
3×5
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770226
3×6
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770235
3×8
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770244
3×10
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770260
3×12
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770269
3×14
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770278
3×15
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770287
3×16
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770296
3×18
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770305
3×20
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770314
3×25
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770330
3×30
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770339
3×35
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770348
3×40
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770357
3×45
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770366
3×50
1パック(6個)
2
0.5
M3
5.5
2
オープン
¥
216
¥
238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770375
4×5
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770384
4×6
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770400
4×8
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770409
4×10
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
当日出荷
79770418
4×12
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770427
4×14
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770436
4×15
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770445
4×16
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770454
4×18
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770470
4×20
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770479
4×25
1パック(6個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770488
4×30
1パック(4個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770497
4×35
1パック(4個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770506
4×40
1パック(4個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770515
4×45
1パック(4個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770524
4×50
1パック(4個)
2
0.7
M4
7
2.6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770540
5×6
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770549
5×8
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770558
5×10
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770567
5×12
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770576
5×14
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770585
5×15
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770594
5×16
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
178
¥
196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770610
5×18
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
174
¥
191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770619
5×20
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770628
5×25
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770637
5×30
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
206
¥
227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770646
5×35
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770655
5×40
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770664
5×45
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770680
5×50
1パック(4個)
2
0.8
M5
9
3.3
オープン
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
79770689
6×8
1パック(4個)
3
1
M6
10.5
3.9
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770698
6×10
1パック(4個)
3
1
M6
10.5
3.9
オープン
¥
192
¥
211
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ