ステンレス 十字穴付皿小ねじ

ステンレス 十字穴付皿小ねじ - 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ - 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※母材に皿穴加工が必要です。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
頭径(Φmm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797741193×41パック(6個)0.5M364
オープン
150
165(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741283×51パック(6個)0.5M365
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741373×61パック(6個)0.5M366
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741463×81パック(6個)0.5M368
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741553×101パック(6個)0.5M3610
オープン
146
161(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741643×121パック(6個)0.5M3612
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741803×141パック(6個)0.5M3614
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741893×151パック(6個)0.5M3615
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797741983×161パック(6個)0.5M3616
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742073×181パック(6個)0.5M3618
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742163×201パック(6個)0.5M3620
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742253×221パック(6個)0.5M3622
オープン
168
185(税込)
6日以内出荷
返品不可
797742343×251パック(6個)0.5M3625
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742503×301パック(6個)0.5M3630
オープン
176
194(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742593×351パック(6個)0.5M3635
オープン
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742683×401パック(6個)0.5M3640
オープン
196
216(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742774×51パック(6個)0.7M485
オープン
170
187(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742864×61パック(6個)0.7M486
オープン
152
167(税込)
翌々日出荷
返品不可
797742954×81パック(6個)0.7M488
オープン
154
169(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743044×101パック(6個)0.7M4810
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743204×121パック(6個)0.7M4812
オープン
160
176(税込)
6日以内出荷
返品不可
797743294×141パック(6個)0.7M4814
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743384×151パック(6個)0.7M4815
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743474×161パック(6個)0.7M4816
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743564×181パック(6個)0.7M4818
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743654×201パック(6個)0.7M4820
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743744×251パック(6個)0.7M4825
オープン
182
200(税込)
6日以内出荷
返品不可
797743904×301パック(4個)0.7M4830
オープン
172
189(税込)
翌々日出荷
返品不可
797743994×351パック(4個)0.7M4835
オープン
176
194(税込)
6日以内出荷
返品不可
797744084×401パック(4個)0.7M4840
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744174×451パック(4個)0.7M4845
オープン
194
213(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744264×501パック(4個)0.7M4850
オープン
196
216(税込)
3日以内出荷
返品不可
797744355×81パック(4個)0.8M5108
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744445×101パック(4個)0.8M51010
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744605×121パック(4個)0.8M51012
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744695×141パック(4個)0.8M51014
オープン
170
187(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744785×151パック(4個)0.8M51015
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744875×161パック(4個)0.8M51016
オープン
170
187(税込)
翌々日出荷
返品不可
797744965×181パック(4個)0.8M51018
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745055×201パック(4個)0.8M51020
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745145×251パック(4個)0.8M51025
オープン
186
205(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745305×301パック(4個)0.8M51030
オープン
204
224(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745395×351パック(4個)0.8M51035
オープン
206
227(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745485×401パック(4個)0.8M51040
オープン
218
240(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745575×451パック(4個)0.8M51045
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745665×501パック(4個)0.8M51050
オープン
238
262(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745756×101パック(4個)1M61210
オープン
176
194(税込)
翌々日出荷
返品不可
797745846×121パック(4個)1M61212
オープン
182
200(税込)
翌々日出荷
返品不可
797746006×141パック(4個)1M61214
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
797746096×151パック(4個)1M61215
オープン
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする