(ISO)平座金 三価クロメート

(ISO)平座金 三価クロメート - 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート - 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

バイオマス袋に入った平座金です。

用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797645653.2×7×0.51パック(20個)0.53.2M37
オープン
136
150(税込)
当日出荷
797645744.3×9×0.81パック(20個)0.84.3M49
オープン
142
156(税込)
当日出荷
797645905.3×10×1.01パック(20個)15.3M510
オープン
146
161(税込)
当日出荷
797645996.4×12.5×1.61パック(16個)1.66.4M612.5
オープン
162
178(税込)
当日出荷
797646088.4×17×1.61パック(16個)1.68.4M817
オープン
184
202(税込)
当日出荷
7976461710.5×21×2.01パック(10個)210.5M1021
オープン
190
209(税込)
当日出荷
7976462613×24×2.51パック(6個)2.513M1224
オープン
190
209(税込)
当日出荷
7976463515×28×2.51パック(6個)2.515M1428
オープン
206
227(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976464417×30×3.01パック(4個)317M1630
オープン
204
224(税込)
当日出荷
7976466021×37×3.01パック(1個)321M2037
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: ボルトじめに

ジムニーにクイックボディマウントを取り付けにつかいました。結構さがすとないもので、値段も高いものとなります。代用品で格安で購入できました。
ものも肉厚でしっかりと座金の役目を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする