曜日別特売

(ISO)平座金 生地

(ISO)平座金 生地 - 八幡ねじ(ISO)平座金 生地 - 八幡ねじ(ISO)平座金 生地 - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った平座金です。

用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理はほどこされておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797644683.2×7×0.51パック(20個)0.53.2M37
オープン
134
147(税込)
翌々日出荷
返品不可
797644774.3×9×0.81パック(20個)0.84.3M49
オープン
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
797644865.3×10×1.01パック(20個)15.3M510
オープン
144
158(税込)
翌々日出荷
返品不可
797644956.4×12.5×1.61パック(16個)1.66.4M612.5
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797645048.4×17×1.61パック(16個)1.68.4M817
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976452010.5×21×2.01パック(10個)210.5M1021
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976452913×24×2.51パック(6個)2.513M1224
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976453815×28×2.51パック(6個)2.515M1428
オープン
194
213(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976454717×30×3.01パック(4個)317M1630
オープン
196
216(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976455621×37×3.01パック(1個)321M2037
オープン
152
167(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする