八幡ねじ
ステンレス(ISO)平座金
バイオマス袋に入った平座金です。
用途
ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79764669
3.2×7×0.5
1パック(20個)
0.5
3.2
M3
7
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
79764678
4.3×9×0.8
1パック(20個)
0.8
4.3
M4
9
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
当日出荷
79764687
5.3×10×1.0
1パック(20個)
1
5.3
M5
10
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
当日出荷
79764696
6.4×12.5×1.6
1パック(16個)
1.6
6.4
M6
12.5
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
79764705
8.4×17×1.6
1パック(16個)
1.6
8.4
M8
17
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764714
10.5×21×2.0
1パック(10個)
2
10.5
M10
21
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
79764730
13×24×2.5
1パック(6個)
2.5
13
M12
24
オープン
¥
286
¥
315
(税込)
当日出荷
79764739
15×28×2.5
1パック(6個)
2.5
15
M14
28
オープン
¥
436
¥
480
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79764748
17×30×3.0
1パック(4個)
3
17
M16
30
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764757
21×37×3.0
1パック(1個)
3
21
M20
37
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください