八幡ねじ
ばね座金 三価クロメート
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途
緩み止め用のワッシャーです。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79764066
3
1パック(20個)
M3
5.9
0.7
オープン
¥
136
¥
150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764075
4
1パック(20個)
M4
7.6
1
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764084
5
1パック(20個)
M5
9.2
1.3
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
79764100
6
1パック(16個)
M6
12.2
1.5
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
当日出荷
79764109
8
1パック(16個)
M8
15.4
2
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
当日出荷
79764118
10
1パック(10個)
M10
18.4
2.5
オープン
¥
174
¥
191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764127
12
1パック(6個)
M12
21.5
3
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764136
14
1パック(6個)
M14
24.5
3.5
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764145
16
1パック(4個)
M16
28
4
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79764154
20
1パック(1個)
M20
33.8
5.1
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください