曜日別特売

AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)

AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) - アックスブレーン

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79775336MBT-413SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775345MBT-416SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775354MBT-419SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775370MBT-425SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775379MBT-430SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775388MBT-440SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
79775397MBT-450SB
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする