曜日別特売

AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)

AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) - アックスブレーン

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)内容量1パック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79775196MBT-413S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775205MBT-416S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775214MBT-419S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775230MBT-425S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775239MBT-430S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775248MBT-440S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
79775257MBT-450S
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする