U-TOOLS (埼玉精機)
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)
1.1
電圧(V)
12
ねじ径(mm)
パット:5/16-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~2600/高速:0~7800
バッテリー容量(mAh)
2000
パッド径(Φmm)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79775555
UEDP5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください