U-TOOLS (埼玉精機)
電動ミニポリッシャーΦ72
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)
0.94
電圧(V)
12
ねじ径(mm)
パット:M6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~2600/高速:0~7800
パット寸法(mm)
Φ72
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79775546
UEP83A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください