曜日別特売

電動剪定バサミ

電動剪定バサミ - U-TOOLS (埼玉精機)電動剪定バサミ - U-TOOLS (埼玉精機)

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。

用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
切断能力(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79775564UEPR123.6枝:12、樹脂パイプ:12620
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする