U-TOOLS (埼玉精機)
電動カットオフΦ75
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
用途
鉄板やパイプなどのカット作業に
質量(kg)
0.85
電圧(V)
12
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
バッテリー容量(mAh)
2000
ディスク寸法(mm)
Φ75×t1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79775537
UEC075
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください