曜日別特売

はさみ

はさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'Aはさみ - WIZ'A
ブラック/オレンジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン79763655WZ-SK20020669刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メイン79763664WZ-SKF21021085刃:ステンレス、グリップ:TPR2.3
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
メイン79763680WZ-SKB20020050刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR3.3
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする