曜日別特売

ビスケース

ビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'Aビスケース - WIZ'A
用途ねじや小物の収納に仕様カラビナ付、ベルト通し付材質(本体)ポリエステル繊維、EVA材質(カラビナ)アルミ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン79763445WZ-B19012約90ブラック
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メイン79763454WZ-B19018約90オレンジ
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メイン79763470WZ-B19011約130ブラック
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
メイン79763479WZ-B19016約130オレンジ
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする