WIZ'A
ペンチ
仕様
サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理
色
グレー
仕上
フッ素加工
刃部強度
HRC55~60度
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763515
WZP-125F
先端:特殊鋼、ハンドル:TPR
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
79763524
WZBR-125F
先端:特殊鋼 ハンドル:TPR
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください