ドライバーセット

ドライバーセット - WIZ'Aドライバーセット - WIZ'Aドライバーセット - WIZ'Aドライバーセット - WIZ'Aドライバーセット - WIZ'Aドライバーセット - WIZ'A
用途ドライバーセット仕様サイズが一目でわかるカラーコーティング軸径(Φmm)六角:6.35シルバー商品構成セット品ビット全長(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン79763497WZ-SOF7カラーリング付きドライバービット、ソケットアダプター、スタビーオフセットラチェットハンドルビット:CRV、カラーリング:アルミニウム、アダプター:CRV、ラチェット:炭素鋼+PP、ホルダー:TPRPH0/PH1/PH2/PH3/SL4
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メイン79763506WZ-ORD16カラーリング付きドライバービット、カラーリング付き六角ビット、ソケット、ソケットアダプター、オフセットラチェットハンドルソケット・ビット:CRV、カラーリング:アルミニウム、アダプター:CRV、ラチェット外枠:炭素鋼+PP、ホルダー:TPRドライバービット:PH0/PH1/PH2/SL4、六角ビット:H2.5/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする