日本コネクト工業
パワーデバイス用ソケット
パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。
ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
温度範囲(℃)
-55~+150
定格電流(A)
DC30 (at 25℃)
接触抵抗(mΩ)
20 max
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)
挿抜耐久(回)
1000
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
注意
※ICは付属されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763147
T3P-H248-ZIF
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540