パワーデバイス用ソケット

パワーデバイス用ソケット - 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット - 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット - 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット - 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット - 日本コネクト工業

パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応
低インダクタンス

RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max内容量1個
注意
※一部形状によって使用できない場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
温度範囲(℃)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79763156TT3P-L214-BB-BKPEEK高電流/高耐圧タイプ-55~+15020 max
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763165TT3P-L214-BB-BK-PPEEK高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ-55~+15020 max
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763174TT3P-L214-BB-HTPPS高温/高耐圧タイプ-55~+22050 max
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763190TT3P-L214-BB-HT-PPEEK高温/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ-55~+22050 max
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763199TT3P-L214-ST-BKPPS高電流/高耐圧タイプ/ケルビン接続対応-55~+17520 max
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763208TT3P-L214-ST-BK-PPEEK高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ/ケルビン接続対応-55~+17520 max
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79763217TT3P-L214-ST-HTPPS高温/高耐圧タイプ/ケルビン接続対応-55~+22050 max
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする