ハンディーラジオ

ハンディーラジオ - ANDOハンディーラジオ - ANDOハンディーラジオ - ANDOハンディーラジオ - ANDO
(1件のレビュー)

手の中に納まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利なハンディーラジオです。シンプルで扱いやすいスイッチやダイヤル類は日本語表記付きで迷わず使えます。
コンパクトサイズながら口径50mm5W出力の大型スピーカーを搭載、聴きやすい仕様です。
電源切り忘れ防止の電源ランプ搭載。
ワイドFM受信対応、両耳イヤホン付属です。
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
放送局からの電波を受信すると赤色LEDが点灯しお知らせ!

付属品両耳イヤホン質量(g)142電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×68×33電池寿命(連続時間)マンガン電池利用時:約24スピーカー5W50mm大型スピーカー受信周波数AM:530~1700kHz、FM:76~108MHz内容量1台
注意
※電池付属はありません。別途お買い求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79790359R23-648
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 作業中 ・調理中などなど
工房 須藤建設業・工事業

ハンディーラジオは、意外に良かったです。今まではポケットラジオでしたがスイッチ箇所が早く壊れるので何台も買い替えていましたが、このラジオはよくできていてスイッチ類も壊れない感じですね。感度もいいしとても気に入ってます。今月2台目を買いました。もう一台買って現場用にしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする