曜日別特売

アースノーマット水性タイプ

アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬アースノーマット水性タイプ - アース製薬

●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
●お子様・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の駆除、侵入阻止成分水、他1成分区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料適合害虫蚊成虫有効期間1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本使用場所約4.5畳~12畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かない所に置いてください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
※電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
容量
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7979348449010801568151セット置き型器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)60日セット143×94×9060日(1日12時間使用)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
7979354549010801569141セット(45mL×2本)詰替45mL×2本取替ボトル89×85×4760日(1日12時間使用)/1本
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする