アリがいなくなる(※使用環境により効果は異なります)。巣ごと退治!!アルゼンチンアリにも効く。屋内・屋外両用。【6つの特長】1.エサが2way!クッキータイプとジェルタイプ、2種類のエサでいろいろなアリに対応。2.用途が2way!屋内、屋外ですぐれた効果。3.アリの習性を利用した”連鎖効果”で巣ごと退治!4.置いたその日から効き始める!5.置くだけ、簡単!ツマミを折り取って、置くだけで準備完了。6.プロが使うフィプロニル配合。効果が早くあらわれる。【「巣ごと効く」理由】1.働きアリがコンバットのベイト剤(エサ)に誘引されて容器の中に入ります。2.ベイト剤(エサ)を巣に持ち帰り、女王アリや幼虫など巣全体のアリに分け与えます。ベイト剤(エサ)を持ち帰った働きアリだけでなく、巣の中のアリも次々と駆除し、巣ごと退治します。