サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク

サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬サラテクト まこちゃんガード 日焼け止めミルク - アース製薬

●アウトドアでのお肌トータルケア
【外敵からブロック】
●紫外線ガード:SPF50+、PA++++
●お肌の乾燥を防ぐ
●花粉やPM2.5の付着から守る(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません)
●低刺激設計の無添加処方:パラベン(防腐剤)・鉱物油・ディートフリー、無着色
●3種のうるおい成分配合:ツボクサエキス・シア脂・ホホバ種子油
●ハーブの香り:レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム
【販売名】サラテクト UVカットミルクα
【日焼け止めミルク】顔・からだ用

成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、安息香酸アルキル(C12-15)、エタノール、BG、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ジグリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、香料、エチルヘキシルトリアゾン、ジメチコン、ポリソルベート60、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、水酸化K、ペンテト酸5Na、ツボクサエキス、シア脂、ホホバ種子油、BHT、トコフェロール区分化粧品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36香りハーブの香り内容量1個(50g)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【使用上の注意】
※肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。傷やはれもの・湿しん等、異常のある部位には使用しないでください。赤み・はれ・かゆみ・刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた時、また日光にあたって同じような異常があらわれた時は、直ちに使用を中止し、皮フ科専門医等へご相談ください。使い続けると症状が悪化することがあります。
※目に入ったときは、すぐに洗い流してください。
※衣服につかないようご注意ください。ついたときは、すぐに洗剤でていねいに洗ってください。塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
※ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※子供が使用する場合は、必ず保護者監督のもとで使用してください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797949544901080151711
オープン
2,288
2,517(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする