西日本衛材
ハッピィファミリー レギュラー
仕様
ミシン目入り
材質
古紙パルプ100%
幅(mm)
107
内容量
1個(18ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797194
-
シングル
55
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
79797210
-
ダブル
27.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください