王子ネピア
ネピア
ネピアトイレロール
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
75
シリーズ
ネピア
香り
無香料
使用場所
トイレ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-004078
内容量
1パック(1ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797246
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください