曜日別特売

デントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏

デントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルスデントヘルス 薬用ハミガキ DX 各種 歯槽膿漏 - デントヘルス

歯を失う2大リスクをケア
「歯槽膿漏予防」×「ムシ歯予防」
弱ってきた歯ぐきと、歯をダブルで守る!
歯槽膿漏・歯ぐきの出血・口臭予防に重要な3つの作用
(殺菌・抗炎症・歯ぐき活性化)をもたらす薬用成分を配合。
高濃度フッ素1450ppmとコーティング剤PCA※1配合。
歯ぐき下がりにより露出した歯の根元ムシ歯までフッ素が予防。
※1ピロリドンカルボン酸
弱ってきた歯ぐきと歯に密着する「高密着処方」
粘性の高いジェルペーストにより、薬用成分を含んだペーストが弱ってきた歯ぐきと歯を包み込みます。

香味メディカルクリーンハーブ医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697589-1個(28g)
462
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面79797526-1個(115g)
1,715
1,588
1,747(税込)
当日出荷
50697598-1個(85g)
1,410
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする