ロケット石鹸
スーパーソフター
業務用の衣料用柔軟剤です。抗菌剤配合で衛生的な仕上がりです。
用途
衣料用品(綿・麻・絹・化学繊維)
成分
陽イオン系界面活性剤・抗菌剤
タイプ
液体
液性
弱酸性
使用の目安
30Lの水に20ml
商品タイプ
業務用
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79798445
-
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください