曜日別特売

クリーンフロー 生ゴミ用消臭スプレー

クリーンフロー 生ゴミ用消臭スプレー - 金鳥(KINCHO)クリーンフロー 生ゴミ用消臭スプレー - 金鳥(KINCHO)

キッチンで気になる、イヤな生ゴミのニオイに!除菌も出来る消臭・防臭スプレー。(すべての菌を除菌するわけではありません)生ゴミに対する効果は3~4日間持続。次のゴミ出しの時までイヤなニオイを抑えます。(使用環境によって異なります)腐敗抑制(先どり防臭):抗菌・防カビ香料がニオイの原因となる細菌の働きを抑制。生ゴミを腐らせないからイヤなニオイの発生を元から防ぎます。瞬間消臭:植物抽出物の働きでイヤなニオイを速効除去。

用途ハーモナイズド消臭:生ゴミのニオイと合わさると、いいニオイに変わるハーモナイズド消臭成分配合。(使用環境によっては香りを強く感じることがあります)生ゴミの悪臭+ハーモナイズド消臭成分→調和!→シトラスの香り。腐敗抑制。消臭・防臭。除菌(すべての菌を除菌するわけではありません)危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79798524-
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする