虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ

虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ - アース製薬

●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。)
●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)
●虫に直接スプレーして駆除もできます。
●使用後、ニオイは残りません。
●ベタつかない
●無香料

成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン種別スプレータイプ長日数持続タイプシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ)香り無香料適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)使用場所玄関灯や家の外壁使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)利用場所屋外内容量1個(450mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※皮膚、飲食物、食器、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにする。
※植物に直接かかると薬害がでる場合がある。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
※変色やシミのおそれがあるので、自動車、家具、建具、大理石や御影石等の石材などにかからないようにする。
※外壁、塀などに使用する場合、変色やシミのおそれがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
※玄関灯、外灯に使用する場合は照明を消してから使用する。
※電球に直接噴射しない。
※噴射場所の周囲、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴射中は喫煙、飲食等はしない。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※玄関灯などを拭き掃除した場合は再度処理する。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797985944901080159618
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする