曜日別特売

マイキッチンK

マイキッチンK - ロケット石鹸マイキッチンK - ロケット石鹸マイキッチンK - ロケット石鹸マイキッチンK - ロケット石鹸マイキッチンK - ロケット石鹸
(1件のレビュー)

油汚れもサッと落とす! 〇手が荒れないように特殊配合されたソフトタイプの洗剤です。〇水洗いだけでは落ちにくい、食器の油汚れから野菜、果物の農薬などすっきり洗い落します。〇泡ぎれがよく、すすぎ、排水がかんたんです。

用途用途:野菜・果物・食器・調理用器具タイプ液体液性中性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面79800570-1個(18L)界面活性剤(16%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)18L本体
オープン
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
79800579-1個(4L)界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤4L業務用
オープン
1,488
1,637(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 洗浄作業
飲食業

ポンプボトルに詰め替えて使用している。
適度に粘度があるので、ポンピングでも跳ね返りにくく、扱いが良い。
泡立ちが良く、汚れ落ちも良い。
コックが付属しているので、詰め替えも容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする