曜日別特売

パーテーション プリティア

パーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネスパーテーション プリティア - フルネス

※こちらはロングタイプになりますので足元まで生地がありますので、ご注意ください。
アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション
約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません
非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。
消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。

用途パーテーション 間仕切り 仕切りタイプロングタイプ内容量1台
注意
※床面と台座の間に厚手のカーペット等が敷かれていたり段差等がある場所には、設置しないでください。少しの衝撃で転倒する恐れがあります。
※雨が直接かかる場所や湿気の多い場所には設置しないでください。故障や変色、カビなどの原因になります。
※スクリーンに風が強くあたる場所には設置しないでください。風でスクリーンがあおられて転倒し、周辺物の破損や思わぬ事故の原因になる恐れがあります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803065L7095ダークブラウン90140
オープン
42,880
47,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803090L7097ダークブラウン135120
オープン
49,880
54,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803108L7096ダークブラウン90160
オープン
45,880
50,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803126L7098ダークブラウン135140
オープン
52,880
58,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803144L7099ダークブラウン135160
オープン
55,880
61,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803169L7094ダークブラウン90120
オープン
39,880
43,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803266L7073アイボリー90140
オープン
42,880
47,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803275L7074グリーン90140
オープン
42,880
47,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803284L7075オレンジ90140
オープン
42,880
47,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803327L7079アイボリー135120
オープン
49,880
54,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803336L7080グリーン135120
オープン
49,880
54,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803345L7081オレンジ135120
オープン
49,880
54,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803388L7076アイボリー90160
オープン
45,880
50,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803397L7077グリーン90160
オープン
45,880
50,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803406L7078オレンジ90160
オープン
45,880
50,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803449L7082アイボリー135140
オープン
52,880
58,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803458L7083グリーン135140
オープン
52,880
58,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803467L7084オレンジ135140
オープン
52,880
58,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803510L7085アイボリー135160
オープン
55,880
61,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803519L7086グリーン135160
オープン
55,880
61,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803528L7087オレンジ135160
オープン
55,880
61,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803564L7070アイボリー90120
オープン
39,880
43,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803580L7071グリーン90120
オープン
39,880
43,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79803589L7072オレンジ90120
オープン
39,880
43,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする