曜日別特売

回転チェア レザー調

回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ回転チェア レザー調 - アイリスオーヤマ

【座面極厚13cm】【360度回転】
快適性とインテリア性を併せ持ったレザー調の回転チェアです。
座面が360度回転するので、立ち上がり時や物を取る時も便利です。座面が高いので座りやすく、厚みのある肘掛けは、立ち座りの際に便利です。
身体にフィットする座り心地で長時間座っていても快適です。使用しない時は、背面をたたむことができます。
リモコン、メガネ、雑誌など収納可能な便利なポケット付きです。
お客様組み立てとなります。

質量(g)9300耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580~780×930~990座面厚(mm)約130折りたたみ寸法(mm)約650×540×580リクライニング背もたれ6段階内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809496LECN-KHブラック450約450×440
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79809505LECN-KHアイボリー450450×440mm
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする