曜日別特売

プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用)

プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)プロテック スレンダーラーグBF45(防滑床用) - CONDOR(山崎産業)

防滑床対応のウエットモップ。
防滑加工された床材に対してメーカー独自加工の繊維により、抵抗は少なく、凹凸内部の汚れまで除去することが出来ます。
ゾーニングで使用される場合は、不要な色のタグをはさみなどで切り取ってご使用ください。
スレンダーモップ45に装着できます。

用途ビルメンテナンス事業者、病院、鉄道、商業施設などに仕様防滑床対応材質モップ糸:ポリエステル・ナイロン幅(mm)510質量(g)82奥行(mm)155繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803659MO907-045X-MB
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする