CONDOR(山崎産業)
システムスノコ
誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
材質
再生PP
厚さ(mm)
48
耐荷重(kg)
17.3(1m
3
辺り)
内容量
1枚
注意
※システムスノコ用ジョイント(F-153-JO)、誘導用駒(F-153-YK)、警告用駒(F-153-KK)と組み合わせて使用ください。
全6種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
296×296
300×96
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803668
F-270-HK-G
本駒
グリーン
650
296×296
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
79803677
F-270-HK-BL
本駒
ブルー
650
296×296
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
79803686
F-270-HK-P
本駒
ピンク
650
296×296
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
79803695
F-270-SF-G
スロープ縁
グリーン
180
300×96
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
79803704
F-270-SF-BL
スロープ縁
ブルー
180
300×96
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
79803720
F-270-SF-P
スロープ縁
ピンク
180
300×96
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください