CONDOR(山崎産業)
かるがーる フローリング用ドライシートEC
髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。
材質
シート/ポリエステル 薬剤/流動パラフィン
質量(g)
175/袋
タイプ
ドライシート
シートサイズ(mm)
奥行300
シート幅(mm)
200
商品タイプ
取替シート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79803729
-
¥
298
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください