ヤマキヤ
ミニ曲がるストロー100P
ミニサイズのドリンクに最適
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
23
質量(g)
9
縦(mm)
190
横(mm)
125
内容量
1個(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805488
6255
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください