ヤマキヤ
国産ヒノキ 千羽鶴祝箸5膳
国産桧使用。
材質
桧材
高さ(mm)
5
質量(g)
12
タイプ
祝箸
縦(mm)
243
横(mm)
133
内容量
1個(5膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805470
5431
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください