曜日別特売

アスペン 元禄 ポリ完封箸

アスペン 元禄 ポリ完封箸 - ヤマキヤ

1本1本袋に入っているので清潔です。
色が白く、やわらかい感じの手ざわりがするアスペン材を使っています。

材質アスペン材高さ(mm)20質量(g)17タイプ元禄箸縦(mm)180横(mm)100内容量1個(20膳)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798054792217
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする