[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Galaxy A55 5G専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現したクリアケース「Reflection(リフレクション)」からGalaxy A55 5G専用ケースが新登場です。
iFace Reflectionは同じカラーのスマホリングやリングストラップなどと組み合わせて、コーディネートも楽しめるシリーズです。
ぜひiFace Reflectionで自分らしいアレンジをお楽しみください。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る

仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約46タイプケース対応機種Galaxy A55 5G寸法(縦×横×高さH)(cm)約17.7×8.8×1.2特性強化ガラス内容量1個
注意
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像7980113041-973394ベージュ
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像7980113941-973400ペールブルー
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
7980111441-973387ブラック
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする