水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
防水ケース「DIVAID」に新しく発色のいいネオンカラーが登場です。
独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、質量約350gまでのスマホの収納OK
「IP68相当」の高い防水・防塵性能
小銭やカードが収納できるポケット付き
水面に浮いて紛失を防止
ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
Face IDなどの顔認証にも対応