トルネ
抗菌お弁当カップ のりもの 丸 小判セット
電子レンジ対応の抗菌おかずカップ。
材質
PET樹脂フィルム+紙、(銀イオンコーティング)
高さ(mm)
丸形:25、小判型:25
質量(g)
16
縦(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:70、小判型底:9
横(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:45、小判型底:25
内容量
1個(22枚)
注意
0.17
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805077
P-3261
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください