トルネ
アンパンマン タレビン
アンパンマンの可愛いタレビン
材質
ポリエチレン
容量(mL)
5
高さ(mm)
アンパンマン:16、メロンパンナ:15
質量(g)
16
縦(mm)
アンパンマン:26、メロンパンナ:26
横(mm)
アンパンマン:35、メロンパンナ:32
内容量
1個(4個)
注意
0.4
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805129
2353748
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください