トルネ
フルーツピック
おかずの中にコロンとかわいいフルーツ型のピックです。
高さ(mm)
イチゴ:12
ミカン:13
レモン:11
洋ナシ:12
モモ:13
リンゴ:13
縦(mm)
イチゴ:12
ミカン:13
レモン:16
洋ナシ:12
モモ:13
リンゴ:13
横(mm)
イチゴ:45
ミカン:42
レモン:42
洋ナシ:46
モモ:43
リンゴ:44
材質
ABS樹脂
質量(g)
15
内容量
1個(6本)
注意
0.25
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804806
P-3468
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください