トルネ
ミッキー&フレンズ ニコニコピック
立体型のかわいいピックでいつものおかずが大変身。
ランチタイムやパーティが楽しくなる!
高さ(mm)
ミッキー:11
ミニー:11
ドナルド:11
ディジー:11
縦(mm)
ミッキー:16
ミニー:16
ドナルド:13
ディジー:12
横(mm)
ミッキー:54
ミニー:55
ドナルド:54
ディジー:55
材質
ABS樹脂
質量(g)
12.6
内容量
1個(4本)
注意
0.26
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805120
DN-13
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください