トルネ
ウルトラマンシリーズ ニコニコピック
お弁当がウルトラテイストに変身!おかずに刺すだけでキャラ弁になります。
高さ(mm)
ダダ:7
バルタン星人:7
ウルトラマンベリアル:7
ウルトラマンティガ:7
ウルトラマン:7
ウルトラセブン:7
ウルトラマンゼロ:7
縦(mm)
ダダ:12
バルタン星人:10
ウルトラマンベリアル:13
ウルトラマンティガ:14
ウルトラマン:13
ウルトラセブン:14
ウルトラマンゼロ:13
横(mm)
ダダ:54
バルタン星人:55
ウルトラマンベリアル:55
ウルトラマンティガ:55
ウルトラマン:55
ウルトラセブン:55
ウルトラマンゼロ:55
材質
ABS樹脂
質量(g)
13
内容量
1個(7個)
注意
0.6
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805095
2407832
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください