曜日別特売

なかよし動物フォークピック

なかよし動物フォークピック - トルネなかよし動物フォークピック - トルネなかよし動物フォークピック - トルネ

かわいいお弁当づくりやパーティにもおすすめのピックです。

高さ(mm)
くま:4
ぞう:3
ひつじ:4
ライオン:4
さる:3
あらいぐま:3
コアラ:4
かば:4
縦(mm)
くま:17
ぞう:24
ひつじ:20
ライオン:21
さる:22
あらいぐま:18
コアラ:22
かば:16
横(mm)
くま:38
ぞう:38
ひつじ:40
ライオン:40
さる:38
あらいぐま:38
コアラ:38
かば:39
材質ABS樹脂質量(g)17内容量1個(8本)
注意
0.31
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804849P-3547
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする