トルネ
ライス&パン押し抜き型 のりもの
ごはんやパンを簡単アレンジ、のりもの型の押し抜き型です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
パトカー:54、きかんしゃ:54、ふね:53、ひこうき:56
質量(g)
103
縦(mm)
パトカー:68、きかんしゃ:65、ふね:63、ひこうき:72
横(mm)
パトカー:36、きかんしゃ:36、ふね:36、ひこうき:36
内容量
1個(4個)
注意
0.22
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805068
P-3366
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください